曜日別特売
M2.3×10 (+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43048232

(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(13000個)
1箱(400個)
1箱(12000個)
1箱(300個)
1箱(10000個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(180個)
1箱(5000個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(170個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(90個)
1箱(8000個)
1箱(80個)
1箱(6000個)
1箱(60個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(350個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(50個)
1箱(230個)
1箱(70個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)10
10
3
55
4
60
5
6
65
8
12
14
70
15
75
16
80
20
90
25
30
7
18
26
28
35
40
45
50
22
17
4.5
5.5
9
13
32
33
49
11
27
37
42
47
85
95
100
内容量1箱(4000個)注文コード43048232品番M2.3×10
販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの呼びM2.3長さ(mm)10頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒ねじピッチ0.4十字穴番号1寸法c(mm)0.2寸法k(mm)1.35寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4.6十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42386757
2018-10-15
用途: ビンテージスピーカーユニットの止めネジ取替え用として使用
建設業・工事業

ビンテージスピーカーのユニットの止めネジ交換用として使用しました。
ビンテージスピーカーのレストア時に、もともと使用されていたネジは全体に赤さびが出てきていて取替えできる黒い皿ネジを探していました。
最初はステンレス製の皿ビスの頭だけ黒色に塗装されたものを考えましたが、色合いに違和感があったため、コスト的にも良く色合いも違和感のない黒亜鉛めっきの本製品を購入しました。比較的長さの長いサイズなので、あまり需要がないためか小箱でのまとめての販売しかないのですが、出来れば小分けで購入できると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする