曜日別特売
4SD-28 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43049083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-28 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43049083
4SD-28 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43049083

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)28
28
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
内容量1個注文コード43049083品番4SD-28
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
寸法S(mm)28全長L(mm)80質量(g)214寸法d(mm)23.5寸法D1(mm)37寸法D2(mm)29寸法l(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする