曜日別特売
4SD-15H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-15H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049205
4SD-15H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049205

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)15
15
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
内容量1個注文コード43049205品番4SD-15H
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
寸法S(mm)15全長L(mm)80質量(g)122寸法d(mm)13寸法D1(mm)21寸法D2(mm)22寸法l(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする