曜日別特売
4SH-3 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SH-3 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049449
4SH-3 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049449

12.7sqヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)3
内容量1個注文コード43049449品番4SH-3
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。

用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。寸法S(mm)3全長L(mm)50仕様保証荷重:5.9N・m質量(g)42寸法D(mm)22寸法L2(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする