※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
12.7sqヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
17
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049503
品番
4SH-12
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンソケットです。
寸法S(mm)
12
全長L(mm)
68
仕様
保証荷重:344N・m
質量(g)
112
寸法D(mm)
24
寸法L2(mm)
33