曜日別特売
4SH-14 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SH-14 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049519
4SH-14 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049519

12.7sqヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)14
内容量1個注文コード43049519品番4SH-14
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。

用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。寸法S(mm)14全長L(mm)80仕様保証荷重:490N・m質量(g)153寸法D(mm)24寸法L2(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする