曜日別特売
4SH-17 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SH-17 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049528
4SH-17 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049528

12.7sqヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)17
内容量1個注文コード43049528品番4SH-17
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。

用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。寸法S(mm)17全長L(mm)85仕様保証荷重:490N・m質量(g)241寸法D(mm)28寸法L2(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする