大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
18
18
18
4
5
6
8
10
12
20
14
15
30
35
16
7
22
25
32
40
45
50
60
65
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43050524
品番
M3×18
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
18
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
1
色
黒
寸法c(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.05