曜日別特売
M4×35 (+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43050646

(+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
35
32
4
5
6
8
10
12
20
14
15
30
16
18
7
22
25
40
45
50
60
65
内容量1箱(500個)注文コード43050646品番M4×35
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM4長さ(mm)35頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラックねじピッチ0.7十字穴番号2寸法c(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする