曜日別特売
6S-70 19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43050709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-70 19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43050709
6S-70 19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43050709

19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)70・・2、3/4
70・・2、3/4
17
20・25/32
13/16
25
1/1
28
31
34
37・1、7/16
39
40・1、9/16
42
43・1、11/16
44・1、3/4
45
47
48・1、7/8
49・1、15/16
51・2
52・2、1/16
56・2、3/16
57・2、1/4
59・2、5/16
61
62・2、7/16
63・2、1/2
64
65・2、9/16
67
内容量1個注文コード43050709品番6S-70
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。寸法S(mm)70・・2、3/4全長L(mm)82質量(g)1618寸法d(mm)48寸法D1(mm)92寸法D2(mm)65寸法l(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする