曜日別特売
6S-56H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-56H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051104
6S-56H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051104

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)56・2、3/16
56・2、3/16
17
19・3/4
20・25/32
13/16
21
22・7/8
23
24・15/16
25
1/1
26
27・1、1/16
28
29・1、1/8
30・1、3/16
31
32・1、1/4
33・1、5/16
34
35・1、3/8
36
37・1、7/16
38・1、1/2
39
40・1、9/16
41・1、5/8
42
43・1、11/16
44・1、3/4
45
46・1、13/16
47
48・1、7/8
49・1、15/16
50
51・2
52・2、1/16
54・2、1/8
55
57・2、1/4
58
59・2、5/16
60・2、3/8
61
63・2、1/2
64
70・2、3/4
内容量1個注文コード43051104品番6S-56H
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
寸法S(mm)56・2、3/16全長L(mm)75質量(g)1013寸法d(mm)44寸法D1(mm)74寸法D2(mm)56寸法l(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする