曜日別特売
6ST-33 19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC 43051217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6ST-33 19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC 43051217
6ST-33 19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC 43051217

19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(g)2079
内容量1個注文コード43051217品番6ST-33
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。

用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。全長L(mm)450質量(g)2079寸法S(mm)33寸法D1(Φmm)50寸法D2(mm)42寸法l(mm)20(12pt)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする