曜日別特売
8S-54 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8S-54 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051348
8S-54 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051348

25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)54・2、1/8
54・2、1/8
32・1、1/4
33・1、5/16
35・1、3/8
36
38・1、1/2
41・1、5/8
46・1、13/16
50
51・2
55
58
60・2、3/8
63・2、1/2
65・2、9/16
67・2、5/8
70・2、3/4
71・2、13/16
75・2、15/16
77
80・3、3/16
85・3、3/8
95・3、3/4
内容量1個注文コード43051348品番8S-54
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
寸法S(mm)54・2、1/8全長L(mm)85質量(g)1240寸法d(mm)39寸法D1(mm)75寸法D2(mm)56寸法l(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする