曜日別特売
8S-85 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8S-85 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051463
8S-85 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051463

25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)85・3、3/8
85・3、3/8
32・1、1/4
33・1、5/16
35・1、3/8
36
38・1、1/2
41・1、5/8
46・1、13/16
50
51・2
54・2、1/8
55
58
60・2、3/8
63・2、1/2
65・2、9/16
67・2、5/8
70・2、3/4
71・2、13/16
75・2、15/16
77
80・3、3/16
95・3、3/4
内容量1個注文コード43051463品番8S-85
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
寸法S(mm)85・3、3/8全長L(mm)110質量(g)3600寸法d(mm)59寸法D1(mm)116寸法D2(mm)80寸法l(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする