FPC
ドライバーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43051829
品番
DS-633
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
19.0sqドライバーソケットです。
差込角(sq.)
19.0(3/4)
全長L(mm)
55
質量(g)
235
寸法D(mm)
6.5
寸法W(mm)
33