FPC
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43052556
品番
RH-2TL
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ギア数は72枚(振り角度5°)の新タイプです。
用途
ソケットレンチ用ラチェットハンドルです。
全長L(mm)
130
質量(g)
109
寸法H(mm)
24
寸法W(mm)
25.5
駆動角(sq.)
6.35(1/4")