FPC
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43052678
品番
RH-312X
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
首振ラチェットハンドルです。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
200
質量(g)
240
寸法H(mm)
27
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")