FPC
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43052757
品番
RH-412QR
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ギア数は22枚です。クイックリリース機構付きです。外しにくい先細りのソケットもワンプッシュで取り外せます。
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)
255
質量(g)
500
寸法H(mm)
37.5
寸法T(mm)
22.5
寸法W(mm)
44
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
注意
※ロック式ではありません。