※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqソケット・ビットアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
質量(g)
26
26
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053554
品番
SBA-3
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)
四角:9.5(3/8l)
質量(g)
26
六角対辺(mm)
6.35
全長L(mm)
65