※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
ソケットレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
差込角(sq.)
9.5
9.5
12.7
寸法L(mm)
150
150
260
170
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053886
品番
SR-305
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
差込角(sq.)
9.5
寸法L(mm)
150
仕様
保持数:5
質量(g)
50