※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
T形ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
先端形状
マイナス
注文コード
43054227
品番
TSF-8
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
8
全長(mm)
300
質量(g)
180
寸法W(mm)
180
商品構成
単品