曜日別特売

絶縁ドライバー(スリムタイプ)マイナス

絶縁ドライバー(スリムタイプ)マイナス - TSUNODA(ツノダ)

狭い場所でもスリムに届く。
絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。
耐電圧1000Vです。
感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。
マイナスドライバーは特殊形状です。
刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。

用途
電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。
トラスコ品番
687-6523
材質
刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)
軸径(Φmm)
【被覆なし部】6
全長(mm)
198
軸長(mm)
100 / 被覆なし部:13
刃先
(-)6
内容量
1本
注意
※絶縁被膜が破損し、ドライバー軸部が露出した場合は直ちに使用を中止してください。
※感電の危険があります。
※その他、商品台紙注意事項をご参照ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06860520SZD-M6100
¥1,660
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする