UJ-321L ロッキングユニバーサルジョイント FPC 43054254

 

UJ-321L ロッキングユニバーサルジョイント FPC 43054254
UJ-321L ロッキングユニバーサルジョイント FPC 43054254

ロッキングユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43054254品番UJ-321L
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロッキング機構付きユニバーサルジョイントです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。斜め作業で発生しやすい食い付き現象やソケット類の取り残し、脱落が起きません。

用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。差込角(sq.)9.5(3/8)質量(g)77寸法H(mm)65寸法D(mm)18駆動角(sq.)9.5(3/8)
注意
※ユニバーサルジョイントは他のアタッチメントに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする