FPC
T形ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
質量(g)
817
663
817
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054385
品番
UTH-4
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
寸法L(mm)
650
質量(g)
817
寸法D(Φmm)
25
寸法W(mm)
230
駆動角(sq.)
12.7(1/2")