4-O1 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054525

 

4-O1 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054525
4-O1 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054525
4-O1 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054525

インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)20.2
内容量1個注文コード43054525品番4-O1
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング差込角(sq.)12.7(1/2)寸法D(mm)20.2寸法W(mm)3.5適合ソケット・アタッチメント:1/2WS-1/4~13、1/2WA-3/8~17、4WG-10~21、4WGS-10~21、4WGL-21、1/2SPS-14~21、1/2WM-17、4WP-17~21、1/2SPL-10~21、4UX、4PT、4H-5~8、4H-6L~10L、BH-4~48、RW、1/2WETB、WSAD-403、4WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43054525
2021-01-27
用途: インパクトレンチに使用
サービス業

写真には、ピンも付いてる感じで写ってるので、勘違いして注文。予備用なので良いが、ちょっと不親切。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする