6-O2 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054559

 

6-O2 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054559
6-O2 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054559
6-O2 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054559

インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)37.7
内容量1個注文コード43054559品番6-O2
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング差込角(sq.)19.0(3/4)寸法D(mm)37.7寸法W(mm)3.5適合ソケット・アタッチメント:3/4WS-40~50、3/4WA-41、3/4WAU-41~46、3/4WBQ-3820~4121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43054525
2021-01-27
用途: インパクトレンチに使用
サービス業

写真には、ピンも付いてる感じで写ってるので、勘違いして注文。予備用なので良いが、ちょっと不親切。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする