FPC
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
寸法D(mm)
57.6
14.8
20.2
22.1
31.7
37.7
43.8
49.4
57.6
69.6
79.6
37.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054586
品番
8-O3
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
差込角(sq.)
25.4(1/1)、38.1(1,1/2)
寸法D(mm)
57.6
寸法W(mm)
5.7
適合
ソケット・アタッチメント:1/1WS-85~90、WSAD-8408