2237457 ロックタイトHY4070 ハイブリッド構造用接着剤 ヘンケル 43054796

ロックタイトHY4070 ハイブリッド構造用接着剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(11g)注文コード43054796品番2237457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

特許取得!スピードと強度を兼ね備えた補修用構造用接着剤。金属、ゴム、樹脂パーツ等の破損部の接着・補修やギャップ部分のシールに。耐衝撃性に優れ、耐湿、耐熱、耐UV、耐油性。

特性耐衝撃性・耐湿・耐熱・耐UV・耐油性主な用途金属、ゴム、樹脂パーツ半透明 わずかに黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43054796
2020-03-09
用途: 修理
車工房スギテック

品質的に問題なく使用しております。 もう少し価格を抑えて欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする