PTWC-01 水中ワイドコンバージョンレンズ オリンパス 43055198

水中ワイドコンバージョンレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード43055198品番PTWC-01
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。

適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010セット内容レンズ本体、レンズキャップ材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め奥行(mm)69本体質量(g)約1000倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)最大径(Φmm)131コーティング全面単層コーティングレンズ構成4群4枚耐圧水深(m)40
注意
※ステップアップリングなしで使用可能なプロテクタPT-EP05L/PT-EP06L/PT-054/PT-050/PT-027/PT-022/PT-020/PT-018/PT-015/PT-010
※別売のステップアップリング「PSUR-05」(Φ40.5mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-041/PT-035/PT-033
※別売のステップアップリング「PSUR-02」(Φ46mm→52mm)+「PSUR-03」(Φ52mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-038/PT-036/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-026/PT-024/PT-021/PT-017/PT-016/PT-14/PT-12
※別売のステップアップリング「PSUR-03」(Φ52mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-058/PT-056/PT-053/PT-052/PT-051/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-039/PT-034
※別売のステップアップリング「PSUR-04」(Φ62mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-042
※本製品ご使用時はデジタルカメラ内蔵フラッシュはご使用できません。
※PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043とPTWC-01の組み合わせにて陸上で使用すると、画像の四隅にケラれが発生します。水中では問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする