曜日別特売
TL-LD155-R OMNI5(オムニ5) CATEYE 43055302

 

TL-LD155-R OMNI5(オムニ5) CATEYE 43055302
TL-LD155-R OMNI5(オムニ5) CATEYE 43055302
TL-LD155-R OMNI5(オムニ5) CATEYE 43055302
TL-LD155-R OMNI5(オムニ5) CATEYE 43055302
TL-LD155-R OMNI5(オムニ5) CATEYE 43055302

OMNI5(オムニ5)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43055302品番TL-LD155-R
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。

発電方式乾電池使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0電球の種類LED点灯時間(時間)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43055302
2023-04-06
用途: 自転車の後部視認用

思ったよりもデカい。
でも視認性は良さそうです。
電池の持ちはこれからですね。

対象商品 : 43055302
2020-01-19
用途: 自転車の夜間走行用
その他業種

単4電池2本のセットも、自転車への取り付けも、工具は不要で容易です。スイッチは、ON-OFFが長押し、以降は、スイッチを押すごとに、ラピッド、点滅、点頭の切り替えができます。それぞれ、明るさは十分で、薄暮時等でも十分な視認性があります。価格も安価で、良い製品です。電池の寿命については、相当先にならないと評価できませんので、今回は省略します。

対象商品 : 43055302
2018-11-25
用途: 夜間の自転車移動
株式会社坂下電気商会

近距離の移動に自転車を使うことがあり、特に冬場は暗くなり自転車の視認性が悪く自分で車を運転する時にもヒヤリとする経験が有ったので、この製品を取り付けました。かなり遠くからでもハッキリ確認できるくらいの光量があり、点灯や点滅などのパターンも選べるため気に入っています。電気も早く減るという印象も特に有りません。私の使用環境には十分です。

対象商品 : 43055302
2018-11-03
用途: ロードレーサー使用

大きめのタイプをチョイス。安価だがシンプルデザインで質感高く、取り付け性、操作性もよい。いい買い物でした。

対象商品 : 43055302
2016-03-16
用途: 通勤、退勤時の安全確保のため

電池を入れる際、蓋が弱い力でも開いてしまったので心配しましたが、使用してみると特に問題はありませんでした、光が非常に明るくとても心強いです。

1が参考にしています
対象商品 : 43055302
2015-08-28
用途: ケツを光らせたい時

ボタンが押し辛い。もっとデカくてもいい。1秒長押しも結構面倒。明るさは多分OK!。上下方向?の角度調整が荒い。ちょっと上向かせたくてもグイっと上を向く。ここには微調整が欲しい。電池は1回1時間、週3日で3ヶ月位もちました。

1が参考にしています
対象商品 : 43055302
2014-08-19
用途: 自転車に装着

性能、価格どちらも満足です。
一つ注文があるとしたら、キャリアやサドルにつけられるオプションパーツを商品ラインナップに加えてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 43055302
2013-07-29
用途: 夜間走行用

現在、CATEYEの旧型(TL-LD130-R)を使用しています。
約1年間、3000kmほど使用し、ノントラブル。
(同時期に100円ショップで似たものを購入したところ、6か月後に外出先で故障。
困りました。)
現在のTL-LD130-Rに追加して装着のため、購入。
本品は背面、側面からも光が見えますので、後方から接近してくる自動車等からの視認性も高いみたいです。
先日200km走行時の夜間走行でも役に立ちました。
お勧めです。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする