大阪魂
(-)JIS丸小ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
30
30
20
8
10
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43055625
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
30
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり