Printstar(トムス)
5.6オンスCRBヘビーウェイトベースボールTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
2XL
3XL
XS
色
ブラック×ホワイト
ホワイト×ブラック
ホワイト×ネイビー
モクグレー×ブラック
ブラック×ホワイト
ホワイト
ブラック
ホワイト×レッド
ホワイト×ロイヤルブルー
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43055898
品番
00107-CRB
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
3/4スリーブのラグランTシャツをよりスタンダードにブラッシュアップ
色
ブラック×ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
72
身幅(cm)
58
生地
190g/m
2
(5.6oz) 17/-天竺
色番
66
身丈(cm)
78