Printstar(トムス)
9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
S
XL
2XL
3XL
4XL
XS
色
ネイビー
ネイビー
ホワイト
杢グレー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
オートミール
バーガンディ
ライトピンク
ライトブルー
アイビーグリーン
フラミンゴピンク
カナリアイエロー
バイオレット
アーミーグリーン
ライトベージュ
全128種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43056004
品番
00188-NNH
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
スタンダードなシルエットが特徴の程よい厚みのWフードプルパーカー
色
ネイビー
サイズ
L
種別
パーカー
混率(%)
綿100
身長(cm)
179
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
56
生地
330g/m
2
(9.7oz) 裏毛
色番
31
身丈(cm)
70