大阪魂
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(160個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(280個)
1箱(180個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
1/4
5/16
3/16
3/8
1/2
長さ(mm)
75
10
12
16
20
32
38
6
25
45
50
65
75
90
100
山数
18
20
18
24
16
12
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43056377
品番
5/16×75
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.32/(最小)2.48
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)5.43/(最小)4.97
寸法n(mm)
(最大)1.77/(最小)1.49
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)14.02/(最小)13.18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。