大阪魂
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(150個)
1箱(280個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
1/4
1/4
3/16
5/16
3/8
1/2
長さ(mm)
20
10
16
25
6
12
20
32
38
45
50
65
75
90
100
山数
20
20
24
18
16
12
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43056736
品番
1/4×20
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.60/(最小)2.00
表面処理
クロメート
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)4.38/(最小)4.02
寸法n(mm)
(最大)1.58/(最小)1.3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)11.18/(最小)10.42