1/4×75 (-)丸小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43056797

(-)丸小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(280個)
1箱(280個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び1/4
長さ(mm)75
山数20
内容量1箱(280個)注文コード43056797品番1/4×75
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼び1/4山数20長さ(mm)75材質寸法t(mm)(最大)2.60/(最小)2.00表面処理クロメート頭部形状寸法K(mm)(最大)4.38/(最小)4.02寸法n(mm)(最大)1.58/(最小)1.3穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)11.18/(最小)10.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする