曜日別特売
SS5Y5-50J1-06U-01 SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50J1) SMC 43057132

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50J1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc取付(-) 直接取付注文コード43057132品番SS5Y5-50J1-06U-01
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8型式(50) 横配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数6取出位置P、Eポート:(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする