大阪魂
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(150個)
1箱(280個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(130個)
ねじの呼び
1/4
3/16
1/4
5/16
長さ(mm)
12
6
10
12
16
20
25
32
38
45
50
65
75
90
100
山数
20
24
20
18
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43057235
品番
1/4×12
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.60/(最小)2.00
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)4.38/(最小)4.02
寸法n(mm)
(最大)1.58/(最小)1.3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)11.18/(最小)10.42