大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.75
1.5
1.75
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43058172
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
4
表面処理
クロメート
頭部形状
丸
寸法K(mm)
8
寸法n(mm)
2.3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
19