曜日別特売
19-198M 和包 160角 ふで柄まっちゃ ヤマニパッケージ 43058375

和包 160角 ふで柄まっちゃ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
43058375
品番
19-198M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

焼菓子など詰合せ用。バームクーヘンにも使用可能。組立式。エンボス柄があり貼箱並の高級感。

寸法(mm)
160×160×65
質量(g)
58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする