曜日別特売
19-198P 和包160角 紅梅 ヤマニパッケージ 43058384

 

19-198P 和包160角 紅梅 ヤマニパッケージ 43058384
19-198P 和包160角 紅梅 ヤマニパッケージ 43058384

和包160角 紅梅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
43058384
品番
19-198P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

焼菓子など詰合せ用。バームクーヘンにも使用可能。組立式。クラフト地にピンク印刷のシートで和の素材感。

寸法(mm)
160×160×65
質量(g)
58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする