大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
25
8
12
15
16
18
20
22
25
30
45
10
35
40
50
60
70
ねじピッチ(mm)
1
1
1.25
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43058443
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
丸
寸法K(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
10.5