曜日別特売
19-221 和生ワンタッチサービス箱ベージュ8個用 ヤマニパッケージ 43058533

 

19-221 和生ワンタッチサービス箱ベージュ8個用 ヤマニパッケージ 43058533
19-221 和生ワンタッチサービス箱ベージュ8個用 ヤマニパッケージ 43058533
19-221 和生ワンタッチサービス箱ベージュ8個用 ヤマニパッケージ 43058533

和生ワンタッチサービス箱ベージュ8個用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
注文コード
43058533
品番
19-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

どら焼き、ブッセなど8ヶ用。ベージュ色。ワンタッチ式。仕切あり。

セット内容
本体・仕切
質量(g)
64
外寸(mm)
200×250×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする