曜日別特売
1/4×38 (-)皿小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43059755

(-)皿小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(220個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(45個)
ねじの呼び1/4
長さ(mm)38
山数20
内容量1箱(300個)注文コード43059755品番1/4×38
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼び1/4山数20長さ(mm)38材質寸法t(mm)(最大)1.57/(最小)1.03表面処理クロメート頭部形状寸法K(mm)(最大)3.50/(最小)2.84寸法n(mm)(最大)1.58/(最小)1.30穴の形状すりわり寸法dk(Φmm)(最大)12.18/(最小)11.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする