曜日別特売
19-574S 封筒型平袋 きらめき 桜 ヤマニパッケージ 43059775

封筒型平袋 きらめき 桜

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
43059775
品番
19-574S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

和柄の封筒型平袋。季節に合わせやすい8柄展開。小物菓子袋として使えます。

幅(mm)
150
寸法(mm)
235(60+175)×150
高さ(mm)
235
質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする