19-585W てまり 巾着袋 ホワイト ヤマニパッケージ 43059924

てまり 巾着袋 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)注文コード43059924品番19-585W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

半透明の巾着袋。お土産用にピッタリ。紐 白色

幅(mm)160高さ(mm)140(180)ホワイト厚さ(mm)0.05寸法(mm)0.05×160×140(180)+底GZ60(30×2)質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする