大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(160個)
1箱(160個)
1箱(160個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M8
M4
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
60
60
60
40
8
10
12
16
20
25
15
30
35
45
50
55
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ(mm)
1.25
0.7
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全111種類を一覧で見る
内容量
1箱(160個)
注文コード
43061977
品番
M8×60
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
60
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
1.8
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)4.4
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
16