曜日別特売
- カードケース用差替えPOPケース ワヨー 43062837

カードケース用差替えPOPケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43062837品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

レールPOPケースに取付けて、サイド訴求が簡単に!

サイズA7材質PVC・ポリカーボネート・アクリル寸法(mm)115×107×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする