大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M8
M4
M6
M8
長さ(mm)
16
8
10
12
25
15
16
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
1.25
0.7
1
1.25
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43064743
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
1.8
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)4.4
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
16