大阪魂
(-)平小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(400個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M6
M5
M8
長さ(mm)
5
8
6
10
5
12
15
16
20
25
30
14
18
40
35
45
50
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
1
0.8
1.25
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43065942
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
5
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
穴の形状
すりわり